4hranný nástrčný kľúč 12

Č. pol.: 623200 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 904
Označenie výrobcu DIN 904
Rozmer cez steny 12 mm
Norma DIN 904
Dĺžka stopky 100 mm
⌀ hlavy 24 mm
Výstupný profil 4-hranný nástrčný kľúč
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623200 12
EAN/GTIN 4020772041731
Číslo výrobcu 41731

Popis

Prevedenie:

Kalená stopka; pevná priečna rukoväť.
S vnútornýmštvorhranom.

Norma:

DIN 904

Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka