Nastaviteľný čelný kľúč zalomený 6

Č. pol.: 628610 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 758
Označenie výrobcu 758CC
Menovitý ⌀ čapu 6 mm
Dĺžka L 205 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a 14 mm - 90 mm
zalomený Áno
rovný nie
nastaviteľná šírka Áno
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628610 6
EAN/GTIN 4020772050948
Číslo výrobcu 50948

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm. Tolerančné pole h12.