Klíč na kolíky, pro čistič bateriových trubek M18FDCPF/M18FFSDC/M18MXFLSDP/M18FCSSM/M18FSSM

Č. pol.: 4932471717
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471717
EAN/GTIN 4058546296162
Číslo výrobcu 4932471717
Číslo L L00800 4274

Popis

Popis:

Kolíkový klíč Milwaukee 16 mm, 20 mm, 22 mm a 32 mm Kabel

Charakteristika:

  • Varianta výrobku: PK101316202232