{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764C | |
Označenie výrobcu | 764CC | |
najväčší ⌀ | 80 mm | |
Menovitý ⌀ čapu | 6 mm | |
Celková dĺžka | 215 mm | |
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a | 40 mm - 80 mm | |
Závit čapu | M6 | |
Druh produktu | Kľúče na čelné otvory |
Číslo položky | 628810 80/6 | |
EAN/GTIN | 4020772051099 | |
Číslo výrobcu | 51094 |