{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764C | |
Označenie výrobcu | 764 | |
najväčší ⌀ | 80 mm | |
Menovitý ⌀ čapu | 6 mm | |
Celková dĺžka | 220 mm | |
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a | 40 mm - 80 mm | |
Druh produktu | Kľúče na čelné otvory |
Číslo položky | 628800 80/6 | |
EAN/GTIN | 4020772041076 | |
Číslo výrobcu | 41079 |