{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 775D | |
Označenie výrobcu | 776C | |
pre matice s vonkajším ⌀ | 95 mm - 155 mm | |
najväčší ⌀ | 155 mm | |
⌀ čapu | 8 mm | |
Celková dĺžka | 335 mm | |
Druh produktu | Hákový kľúč |
Číslo položky | 628100 155/8 | |
EAN/GTIN | 4020772053192 | |
Číslo výrobcu | 53199 |