Hákové klíče, DIN 1810, forma A, 80-90 mm

Č. pol.: 6334960
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6334960
EAN/GTIN 4010886633496
Číslo výrobcu 6334960
Číslo L L60160 2561

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 80-90
  • Šířka vřetena/Ø: 5,0 mm
  • Výška čepu: 4,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez