Spojovací kus 8/4

Č. pol.: 676945 8/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Uchytenie bitu D 6,3
Celková dĺžka 30 mm
Šesťhran na strane výstupu C 6,3 (1/4 palca)
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676945 8/4
EAN/GTIN 34991644204763
Číslo výrobcu 3137

Popis

Použitie:

Na pripojenie bitov k pracovným nástrojom alebo skrutkovačom, ktoré majú 1/4, 3/8 alebo 1/2 palcový štvorcový pohon.
Pružinový krúžok, pre ručne ovládané nástroje.