Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

Č. pol.: 05074750001
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074750001
EAN/GTIN 4013288168535
Číslo výrobcu 05074750001
Číslo L L60020 2765

Popis

Popis:

  • Ruční držák VDE s utahovacím momentem pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V S nastavitelným utahovacím momentem 1,2-3,0 Nm.
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí.
  • Neomezený manuální povolovací moment.
  • Pro čepele Kraftform Kompakt VDE: držadlo / výměnný systém umožňuje bleskurychlou výměnu potřebných čepelí a tím rozmanité použití nářadí.

Výhoda:

  • Ruční držák Kraftform VDE s nastavitelným utahovacím momentem
  • Ruční držák Kraftform VDE s nastavitelným utahovacím momentem
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
  • Pro čepele Kraftform Kompakt VDE
  • Blesková výměna výměnných čepelí

Rozsah dodávky:

  • Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm