Sada bitů SmartCase ∙ šestihran 6,3 (1/4 palce) ∙ profil s drážkou, profil s křížovou drážkou PH, profil Pozidriv PZ, vnitřní šestihranný profil, vnitřní profil TORX®, profil TORX® odolný proti manipulaci ∙ 210 mm x

Č. pol.: 2200SC-31
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2200SC-31
EAN/GTIN 4000896244539
Číslo výrobcu 2200SC-31
Číslo L L60140 5416

Popis

Popis:

  • 31 bitů dlouhých 25 mm ∙ 12 bitů dlouhých 50 mm ∙ 12 bitů extra dlouhých 89 mm

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Inovativní koncepce kompaktní, zaklapovací sady nářadí
  • Lehce omyvatelný materiál a povrch příjemný na dotek
  • Spojuje výhody tenkého a lehkého měkkého dotykového povrchu (černý) s robustností tvrdých kufrů na nářadí
  • Robustní svěrný držák s dlouhou životností - kolem se nepovaluje žádné nářadí
  • Magnetický uzávěr – rychlé otevírání a nepodléhá opotřebení
  • Stabilní, dobře přístupné umístění nářadí
  • Maximální počet nářadí na velmi malém prostoru pro dokonalou přehlednost
  • Optimální přehlednost a snadné odebírání nářadí – volitelně lze odklopit naplocho nebo – postavit podobně jako pouzdro tabletu
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Rozměry / délka: 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Počet ks nářadí: 73

Rozsah dodávky:

  • 810BHK
  • 863HPB
  • 2100-015
  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2115-T10
  • 2115-T15
  • 2115-T20
  • 2115-T25
  • 2115-T30
  • 2115-T40
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NELG-3
  • 2204NELG-4
  • 2204NELG-5
  • 2204NELG-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2208N-2
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208NELG-8
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NELG-PH1
  • 2215NELG-PH2
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NELG-PZ1
  • 2216NELG-PZ2
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223NELG-T20
  • 2223NELG-T25
  • 2223NELG-T30
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239-1
  • 2239N-6
  • 2304N