BitBox s 30 bity PrecisionBits E6

Č. pol.: E6.990
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E6.990
EAN/GTIN 7610733207329
Číslo výrobcu PB E6.990
Číslo L L60060 1261

Popis

Popis:

  • Bity PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), sada v praktickém BitBoxu
  • pro drážkované šrouby, šrouby Phillips, Pozidriv, pro šrouby Torx®, pro šrouby Torx® s aretačním kolíkem a šrouby s vnitřním šestihranem
  • pro standardní použití v průmyslu a řemesle, systém s dlouhou životností, snadná modernizace
  • 30 bitů PrecisionBit ve třech blocích BitBlock a magnetickém držáku PB 451 M
  • barevně odlišené podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
  • průhledné víko, rychlý přehled o obsahu a kompletnosti
.