Belt B Deep 1 sada nástrčných hlavic (″ořechů″), upínací část 3/8″, 9 dílný

Č. pol.: 05004545001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004545001
EAN/GTIN 4013288210555
Číslo výrobcu 05004545001
Číslo L L60020 4458

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pás v typickém designu Wera s 9 dlouhými 3/8″ manuálními a strojními nástrčnými hlavicemi (non-impact) na nejužším prostoru.
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečnou oporu a lehké odebrání nástrčných hlavic.
  • Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsy.
  • S textilní zadní stranou a páskem se suchým zipem pro snadné upevnění např.
  • na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.
  • Dlouhé 3/8″ nástrčné nástavce pro ruční a strojní použití (ISO 2725Část 3) od Wera pro použití v ručním a strojním provozu (non impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.
  • S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje.
  • S šestihranným profilem a se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř.
  • hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.
  • Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • 9-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 3/8″
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Dlouhé 3/8″ nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • Belt B Deep 1 sada nástrčných hlavic (″ořechů″), upínací část 3/8″, 9 dílný; 9x 8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8″: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm; 1x Belt B (textilní pás), 9dílný, neosazený: 45 x 310 mm; 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm