Záhlbník, trojhranný

Č. pol.: 676310
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Norma: DIN 335 C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
V stroji pomocou spojovacej stopky (č. 675000675050) alebo v držiaku skrutkovača (č. 676400676770).
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
    Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka