{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 6,3 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Oznaka proizvođača | 846 HSS | |
ukupna duljina | 31 mm | |
Duljina drške | 20 mm | |
za provrt od | 1,5 mm | |
za vijke s upuštenom glavom | M3 | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 676310 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288118905 | |
Broj proizvođača | 05104630001 |