Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá 1/25

Č. pol.: 675380 1/25
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 855/1 TH PZ
Norma DIN ISO 1173
Veľkosť krížovej drážky 1
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675380 1/25
EAN/GTIN 4013288191687
Číslo výrobcu 05056910001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
S torznou zónou, kalené. Ideálne na mäkké skrutkovanie (napr. skrutkový spoj do dreva, plastu atď.).

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.