Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion, potiahnutý diamantom 1/25

Č. pol.: 675530 1/25

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,51 € / ks
  • Od 10 ks
    3,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 855/1 BDC PZ
Norma DIN ISO 1173
Veľkosť krížovej drážky 1
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675530 1/25
EAN/GTIN 4013288191632
Číslo výrobcu 05056700001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
VyhotovenieBiTorsion s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č. 675030.
S diamantovou vrstvou profilu, ktorá zaistí malé vyhadzovacie sily, nízke odieranie a dlhšiu životnosť:

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.