Prevedenie:
- Praktický a pohodlný: Plne sklopná predná časť, odnímateľná tabuľa na náradie a ergonomické polstrovanie chrbta.
- Individuálny: Optimálna flexibilita vďaka inovatívnym adaptérom FIDLOCK® a popruhom MOLLE.
- Vhodný na každú výzvu: S dvoma oddelenými vnútornými priehradkami na náradie, meracie prístroje, notebook alebo tablet.
Odolná tkanina vyrobená z udržateľných recyklovaných syntetických vlákien: odolná voči striekajúcej vode a ľahko sa čistí. Nepremokavý spodný plášť vyrobený z plastu odolného voči nárazom pre stabilitu v otvorenom a zatvorenom stave, vysoký 6 cm. Vnútri 1 a zvonka 4 popruhy MOLLE na uchytenie akýchkoľvek adaptérov, karabín, príslušenstva podľa potreby. Rýchle spojky FIDLOCK®: magnetický uzáver umožňuje okamžité pripevnenie alebo uvoľnenie hrudných popruhov a modulárnych vreciek.
S celkovo 21 úchytkami a 37 vreckami, niektoré so zipsami, ktoré možno uzamknúť. Dodatočne so spojkou na upevnenie na teleskopické rukoväti kufríkov na náradie. Testovaná nosnosť: do 15 kg hmotnosti nástroja. Veľkú tabuľu na náradie v prednej časti je možné upevniť v rôznych polohách.
Materiál:
Vyrobený z odolných a udržateľných recyklovaných syntetických vlákien.