Textilná elektrikárska taška 1

Č. pol.: 692260 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vonkajší rozmer dĺžka 230 mm
Vonkajší rozmer šírka 110 mm
Vonkajší rozmer výška 320 mm
Hmotnosť 0,7 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 692260 1
EAN/GTIN 4062406595104

Popis

Prevedenie:

Kvalitné textilné tašky na náradie ako spoločníci pre vaše každodenné úlohy. S reflexnými pásikmi pre dobrú viditeľnosť.
S 2 odnímateľnými, nerozbitnými doskami na náradie s 12 vreckami a 2 vonkajšími vreckami. Dodatočne 1 krabica na malé diely. Nastaviteľný protišmykový ramenný popruh s polstrovaním zaisťuje pohodlné nosenie. So suchým zipsom a nožičkami.

Materiál:

Z robustnej polyesterovej tkaniny.