{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | Koža | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 400 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 140 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 280 mm | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 690200 | |
EAN/GTIN | 4006793538016 | |
Číslo výrobcu | 5380000031 |