{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu; nárazuvzdorný; stohovateľný | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 670 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 510 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 372 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 580 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 440 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 330 mm | |
Objem | 84,2 l | |
Počet uzáverov | 4 | |
Počet postranných rukovätí | 2 | |
Počet kolies | 2 | |
maximálne naloženie | 62 kg | |
Hmotnosť | 12,7 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692930 5833 | |
EAN/GTIN | 8024482008769 | |
Číslo výrobcu | 5833.B |