{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu; nárazuvzdorný; stohovateľný | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 520 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 435 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 230 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 480 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 370 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 205 mm | |
Objem | 35,5 l | |
Počet uzáverov | 2 | |
maximálne naloženie | 24,7 kg | |
Hmotnosť | 4,2 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692930 4820 | |
EAN/GTIN | 8024482008684 | |
Číslo výrobcu | 4820.B |