{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu; nárazuvzdorný; stohovateľný | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 457 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 366 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 118 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 420 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 300 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 95 mm | |
Objem | 12 l | |
Počet uzáverov | 2 | |
maximálne naloženie | 15 kg | |
Hmotnosť | 2,6 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692930 4209 | |
EAN/GTIN | 8024482185057 | |
Číslo výrobcu | 146364 PREMIUM XLT-68/2F |