{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | HDPE | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Kufor zaťažiteľnosť | 25 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 453 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 345 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 185 mm | |
Hmotnosť | 7,5 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692905 | |
EAN/GTIN | 8024482011103 | |
Číslo výrobcu | NM WHEELS.2002 |