Servisný kufor na náradie X-ABS pojazdný 1

Č. pol.: 691970 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: X-ABS
  • Spôsob uskladnenia náradia: Držiak

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Spôsob uskladnenia náradia Držiak
Vnútorný rozmer dĺžka 435 mm
Vnútorný rozmer šírka 210 mm
Vnútorný rozmer výška 315 mm
Hmotnosť 6,4 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 691970 1
EAN/GTIN 4006793034716
Číslo výrobcu 208330151

Popis

Prevedenie:

LAPTOOL spája kufor na náradie a obchodný zakladač v jednom. Nájde si tu miesto až 39 kusov náradia, taktiež laptop (s uhlopriečkou až 17 palcov) v samostatnej priehradke s výplňou. Zámky a kovové pánty integrované v ráme. Pojazdný, vďaka vozíku a ľahkým obežným kolesám.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely