{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | X-ABS | |
Spôsob uskladnenia náradia | Držiak | |
Kufor zaťažiteľnosť | 30 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 460 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 190 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 310 mm | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692641 1 | |
EAN/GTIN | 4006793001114 | |
Číslo výrobcu | 581070171 |