{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | Hliník | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
Kufor zaťažiteľnosť | 20 kg | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 460 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 310 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 170 mm | |
Hmotnosť | 5,2 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692000 | |
Číslo výrobcu | 1182002909 |