{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 474 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 239 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 190 mm | |
Počet variabilných vložiek | 6 | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Objem obsahu | 20 l | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693310 20 | |
EAN/GTIN | 5733439136570 | |
Číslo výrobcu | 136570 |