Sada silových kleští

Č. pol.: 00 20 10
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 20 10
EAN/GTIN 4003773010388
Číslo výrobcu 00 20 10
Číslo L L70010 299

Popis

Popis:

  • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
  • Nástroje v plastovém termoformovacím dílu s průhledným víkem
  • Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm
  • Kleště s leštěnými hlavami a rukojeťmi potaženými plastem

Rozsah dodávky:

  • 1 x 02 01 180 KNIPEX silové kombinované kleště
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 74 01 160 KNIPEX silové stranové štípací kleště