Magnetická lišta na hlavice A Imperial 1 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr 1/4″, palcové hlavice, 9 dílný

Č. pol.: 05005420001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05005420001
EAN/GTIN 4013288223227
Číslo výrobcu 05005420001
Číslo L L60020 4825

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 1/4″
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště, 1/4″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock
  • Snadné uvolnění i upnutí hlavic
  • Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Pro ruční i strojní ovládání

Rozsah dodávky:

  • 1x Magnetická lišta na hlavice A Imperial 1 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr 1/4″, palcové hlavice, 9 dílný; 9x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 3/16″x23.0, 7/32″x23.0, 1/4″x23.0, 9/32″x23.0, 5/16″x23.0, 11/32″x23.0, 3/8″x23.0, 7/16″x23.0, 1/2″x23.0; 1x 9600 Magnetická lišta pro hlavice, 1/4″, bez výbavy: 30.0x270.0