Magnetická lišta A Deep 1, se sadou nástrčných hlavic, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4″, 9 dílný

Č. pol.: 05005410001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05005410001
EAN/GTIN 4013288223210
Číslo výrobcu 05005410001
Číslo L L60020 4761

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta pro 9 ručně i strojně ovládaných hlavic Non-impact s upínacím vnitřním čtyřhranem 1/4″.
  • Bajonetový upínací systém Twist to unlock umožňuje pevné upnutí a snadné sejmutí hlavic.
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje.
  • Možnost přechodného uchycení lišty na kovové stěny i vnitřní plochy karoserie servisních vozů atd.

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště, 1/4″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Dlouhé ¼″ nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly

Rozsah dodávky:

  • Magnetická lišta A Deep 1, se sadou nástrčných hlavic, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4″, 9 dílný; 9x 8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4″: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm; 1x 9600 Magnetická lišta pro hlavice, 1/4″, bez výbavy: 30 x 270 mm