Krimpovacia sada - káblové oká, zástrčky a spojky vrátane krimpovacích klieští vrátane krimpovacích klieští

Č. pol.: 729723
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 265 mm
Šírka 170 mm
Výška 68 mm
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729723
EAN/GTIN 4003773062134
Číslo výrobcu 97 90 21

Popis

Prevedenie:

Široký sortiment na krimpovanie najbežnejších izolovaných káblových koncoviek, zástrčiek a konektorov. Pevné, výkonné krimpovacie kliešte s kĺbovým prevodom pre prierezy od 0,5 − 6 mm2.

Rozsah dodávky:

Krimpovacie kliešte č. 729722 veľ. 6IS a 300 ks bežných káblových koncoviek, konektory a spojky v pevnom plastovom boxe (TANOS MINI-systainer®) s 2 stohovacími plastovými vložkami.