Krimpovacia súprava – dutinky vrátane krimpovacích klieští Twistor16 1

Č. pol.: 729469 1
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 265 mm
Šírka 170 mm
Výška 68 mm
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729469 1
EAN/GTIN 4003773083474
Číslo výrobcu 97 90 13

Popis

Prevedenie:

Široký sortiment na krimpovanie najbežnejších izolovaných káblových koncoviek. Samostatne nastaviteľné
krimpovacie kliešte Twistor16 s otočnou krimpovacou hlavou a 8 polohami fixovanými západkou pre priečne rezy od 0,14 do 16 mm² (štvrohranné krimpovanie).

Rozsah dodávky:

Krimpovacie kliešte č. 729446 veľ. 16 a 1190 kusov bežných dutiniek (0,50 – 16 mm²) v pevnom
plastovom boxe (TANOS MINI-systainer ®) s 2 stohovateľnými plastovými vložkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely