Upínací prvok Páková rukoväť 16/100

Č. pol.: 377152 16/100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 16 mm
Prevedenie tuhá
Výška upínania max. 200 mm
Vykladanie 100 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377152 16/100
EAN/GTIN 4008158038698
Číslo výrobcu TW16-20-10H

Popis

Prevedenie:

Páková rukoväť so západkovým mechanizmom na postupné a vibráciám odolné upínanie.

Výhoda:

  • Možnosť integrovania na zvárací stôl bez použitia náradia
  • Variabilné použitie a plynulé nastavenie
  • Pohodlné, bezpečné, presné a individuálne upínanie.