Rychlovýměnný držák bitů a nástrčných hlavic ″QuickPlus″.

Č. pol.: 627341000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627341000
EAN/GTIN 4061792235007
Číslo výrobcu 627341000
Číslo L L01760 81

Popis

Popis:

  • Snadná, rychlá a pohodlná výměna držáku bitů a nástrčných hlavic díky rychlovýměnnému systému Metabo ″QuickPlus″
  • Adaptér pro držení nástrčných hlavic se čtyřhranem 1/2″
  • Držák bitů vhodný pro bity s vnějším šestihranem 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3 a E 6.3
  • Vhodný pro všechny stroje Metabo LTX ″QuickPlus″.