Súprava poistkových svoriek pre vložky, 3/8 palca, vrátane vyťahovača, 10-dielne, Typ: 1

Č. pol.: 650790 1
Nastavte cenu 10 ks (1,42 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 10
Typ výrobku Poistná svorka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650790 1
EAN/GTIN 4991644017263
Číslo výrobcu PK1301C

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 9 − 12 mm