• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

9605 Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí, 214 x 78 mm

Č. pol.: 05136425001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05136425001
EAN/GTIN 4013288223425
Číslo výrobcu 05136425001
Číslo L L60020 4792

Popis

Popis:

  • Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí
  • Držák lze postavit na pracovní stůl nebo pověsit na stěnu na nářadí
  • Až pro 10 šroubováků Wera s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem

Výhoda:

  • Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí
  • Až pro 10 šroubováků s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem
  • Držák lze postavit nebo zavěsit na stěnu na nářadí
  • Díky sklonu držáku při montáži na stěnu lze šroubováky s příčnou rukojetí z držáku bez problémů vyjmout

Rozsah dodávky:

  • 9605 Kovový držák na šroubováky s příčnou rukojetí, 214 x 78 mm