1 stredná priečka

Č. pol.: 691760
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 110 mm
Výška 36 mm
Druh produktu Skladovací box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 691760
EAN/GTIN 4006793514669
Číslo výrobcu 900003166

Popis

Prevedenie:

Z nerozbitného polyetylénu odolného voči olejom, kyselinám a benzínu.

Použitie:

Stredová priečka na rozdelenie ukladacej priehradky č. 691750.