{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Rezacie koliesko 14010 – 14011 | |
⌀ rezacích koliesok | 25 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 14 mm | |
Rezací kotúč otvor | 7,6 mm | |
Druh produktu | Rezacie koleso |
Číslo položky | 815201 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754329748 | |
Číslo výrobcu | 69131000 |