• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava náhradných čepelí 10dielna, trapézový tvar „longlife“ 10

Č. pol.: 844715 10
Nastavte cenu 10 ks (0,65 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 898 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 61 mm
Šírka čepele 18,7 mm
Hrúbka čepele 0,65 mm
Počet čepelí 10
Forma čepelí lichobežník
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844715 10
EAN/GTIN 2050002016842
Číslo výrobcu TGL65-1000(1040.0650-1000)

Popis

Prevedenie:

Tvrdá čepeľ – Lutz® longlife, s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre nízke opotrebovanie čepele a výrazne dlhšiu životnosť. Podľa rezaného materiálu sa dosiahne 2 – 8-krát dlhšia životnosť.

Vhodné pro:

Univerzálny nôž č. 844700844850, 844890 a 844895.