Magnetická lišta 200 mm dlouhá, s 8x 3/8″ upínacími svorkami 200 mm

Č. pol.: RSAL200-3/8X8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RSAL200-3/8X8
EAN/GTIN 4991644219483
Číslo výrobcu RSAL200-3/8X8
Číslo L L60050 9367

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Materiál: Hliník