• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pásková ohýbacia doska

Č. pol.: 823656
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 823656
EAN/GTIN 2050001933348
Číslo výrobcu 600045

Popis

Prevedenie:

Zúžené od 15 mm (dole) do 8 mm (hore); na ohýbanie zväzkov mriežok od 8 mm vyššie.

Vhodné pro:

Ohýbačka č. 823650.