Popis:
Vyrobeno z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150)
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Sledovatelné podle národních norem s továrním certifikátem
Vysoká přesnost Měřidla v: tolerance +/- 1 % pro všechny hodnoty, +/- 1 číslice
Č. ETPG 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in. Jednotky závisí na velikosti
Mezinásobný adaptér s euro zástrčkou (adaptér UK, US, AUS na vyžádání).
Charakteristika:
- Adaptér: 3/4″, 1″
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
- Rozlišení: 1,0
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
- Celková šířka [mm]: 184 mm
- Celková výška [mm]: 195 mm
- Celková délka [mm]: 280 mm
- Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
- Rozhraní: RS-232
- 1000 V izolovaný: bez
- Grafické zobrazení: bez
- Ochrana proti přetížení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez