• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Plastové vložky s kalenou ocelovou vložkou pro všechna kladiva PB Swiss Tools mění plastová kladiva na zámečnická kladiva.

Č. pol.: 300.C 6
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300.C 6
EAN/GTIN 7610733238361
Číslo výrobcu PB 300.C 6

Popis

Popis:

  • Plastová vložka s víčkem z kalené oceli
  • pro kladiva PB 300, PB 303, PB 304, PB 305
  • z plastových kladiv se stávají zámečnická kladiva
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www.pbst.ch/safe
.

Charakteristika:

  • Diameter: 50 mm