Náhradná nylonová vložka vypuklý 27

Č. pol.: 754730 27
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 27 mm
Počet kusov 1
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754730 27
EAN/GTIN 7610733087006
Číslo výrobcu 300.B 2

Popis

Vhodné pro:

Kladivá bez spätného rázu č. 754700/754750/754800.
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
    ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka