Hikorová násada na kladivá 305

Č. pol.: 750555 305
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MAXXCRAFT
Séria MaxxCraft®
Bezpečnostný certifikát GS VPA Remscheid
Dĺžka násady 305 mm
Materiál hickorové drevo
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750555 305
EAN/GTIN 4030618303213
Číslo výrobcu 3266.008

Popis

Vhodné pro:

Zámočnícke kladivo MaxxCraft® č. 750550 (do kat. 53).

Vhodné pro:

Č. 750550 so závažím: 800 g
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
    Dĺžka násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka