Hikorová násada na kladivá s klinom 35

Č. pol.: 754840 35
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka násady 295 mm
pre ⌀ hlavy 35 mm
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754840 35
EAN/GTIN 7610733089192
Číslo výrobcu 310.4

Popis

Vhodné pro:

Kladivo bez spätného rázu č. 754700/754750 a 754810.
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
    pre ⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka