{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Šírka hlavy | 10 mm | |
Dĺžka britov | 10 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (62–64 HRC) | |
Materiál | CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | matne otryskaná | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726670 125 | |
EAN/GTIN | 4062406133689 |