VDE stranové štípací kleště 140 mm

Č. pol.: 1552155
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1552155
EAN/GTIN 4010886816080
Číslo výrobcu 1552155
Číslo L L60160 744

Popis

Popis:

Se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Nožka s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolace pouzdra.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 54 mm
  • Celková výška [mm]: 27 mm
  • Celková délka [mm]: 145 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 18,5 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano