{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Šírka hlavy | 13,5 mm | |
Dĺžka britov | 9 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Povrch | černené | |
s otváracou pružinou | Áno | |
s držiakom drôtu | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726650 125H | |
EAN/GTIN | 4003773065081 | |
Číslo výrobcu | 78 91 125 |