Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE 160

Č. pol.: 725335 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť izolované ponorením
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725335 160
EAN/GTIN 4003773018155
Číslo výrobcu 70 07 160

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom, izolované ponorením.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.